東邦シートフレーム
ライムストーン サイディング 横貼り 8枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ナチュラルベージュ
ウォームアイボリー
チャコールブラウン
ナチュラルベージュ
長さ(mm)
3048
3048
3790
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
28740059
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,667
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
タテ張り、ヨコ張りで和風から洋風建築まで、幅広いデザインでナチュラルな風合いに仕上がります。
用途
外壁、サイディング
長さ(mm)
3048
厚さ(mm)
17
質量(kg)
32.9
色
ナチュラルベージュ
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m
2
)
8.827(2.674坪)
働き幅(mm)
362
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません