東邦シートフレーム
レアル1スタッコ アルミ出隅ジョイナー 10本入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
モカブラウン
ウォームアイボリー
ピュアホワイト
モカブラウン
ビターブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
28741048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
外壁、サイディング
材質
アルミ型材
長さ(mm)
3000
色
モカブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません