曜日別特売
- レアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り 東邦シートフレーム 28741398

- レアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り 東邦シートフレーム 28741398
- レアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り 東邦シートフレーム 28741398

レアル2石積 サイディング 縦貼り 10枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
モカブラウン
長さ(mm)3048
内容量1セット(10枚)注文コード28741398品番-
参考基準価格(税別)¥54,173販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

スタンダードな石積調デザイン。

用途外壁、サイディング長さ(mm)3048厚さ(mm)15質量(kg)39.6モカブラウン材質(表面)ガルバリウム鋼板断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)面積(m2)11.034(3.344坪)働き幅(mm)362

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする