曜日別特売
S-415 激落ちふきん お徳用 LEC(レック) 28743515

 

S-415 激落ちふきん お徳用 LEC(レック) 28743515
S-415 激落ちふきん お徳用 LEC(レック) 28743515
S-415 激落ちふきん お徳用 LEC(レック) 28743515
S-415 激落ちふきん お徳用 LEC(レック) 28743515
S-415 激落ちふきん お徳用 LEC(レック) 28743515

激落ちふきん お徳用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード28743515品番S-415
参考基準価格(税別)¥873販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどをピカピカにします。繊維が多角形の鋭いエッジ状になっており、汚れをこすり落とします。ミクロの繊維が落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。立体構造繊維だから吸水力・吸油力がバツグンです。※汚れが落ちにくい場合は、少量の洗剤を併用してください。※使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。

用途テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジに。寸法(mm)280×280質量(g)207混率(%)ポリエステル85+ナイロン15(マイクロファイバー)繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※うるし・金銀箔などのキズつきやすいものには使用しないでください。※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: ふきん
その他業種

使い易さは問題ないのですが、吸水力が今一つかなという感じでした。

対象商品 : 20162397
2023-03-08
用途: 給湯室用
株式会社遠藤製作所製造業

給湯室の布巾がだめになってきたので購入。激落ちかはわかりませんが、サイズも肌触りも良い感じ

対象商品 : 20162397
2016-12-02
用途: メンテナンス
株式会社パワーステージ

ガラスなどについた 汚れをふき取る際 便利
白色なので、汚れが視認しやすく きれいな状態維持しやすい
汚れの程度で 使い分けできる
夏場、ぬれたまま放置すると、雑菌臭するときがある
洗えば大丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする