S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585

 

S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585
S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585
S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585
S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585
S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585
S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585
S-705 激落ちコゲ落とし LEC(レック) 28743585

激落ちコゲ落とし

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
内容量1パック(3個)注文コード28743585品番S-705
参考基準価格(税別)¥414販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

頑固なコゲ・汚れを洗剤なしで落とすコゲ取り専用たわしです。強力な研磨粒子が水だけでコゲをかき落とします。熱に強く、丈夫なナイロン不織布なので耐久性に優れています。

用途鍋・フライパン・魚焼きの網・ガスコンロのゴトクなどのコゲ落しに。材質ナイロン不織布(研磨剤入り)寸法(mm)70×15×110H質量(g)41適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
注意
※対象物の取扱説明書を必ずご確認の上、ご使用ください。
※強力な研磨粒子を使用していますのでキズがつきやすいものには使用しないでください。キズが心配な場合は、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28743585
2023-08-13
用途: 清掃業
サービス業

今回、試しに買ってみました。
水だけで鍋や五徳の頑固なこげや汚れを取ることができます。
リピ決定です。

対象商品 : 28743585
2023-01-31
用途: アウトドア用品の清掃
不動産業

ちょうど良い大きさで洗いやすく、品質も言うことなしだったので、また注文しようと思います。

対象商品 : 20159703
2017-08-05
用途: 洗いもの
千葉外科内科病院

炊飯釜についた米がきれいにとれ、とても便利です。何度も購入しています。

対象商品 : 20159703
2017-01-19
用途: 炊飯釜の焦げおとし
製造業

たわしやスポンジでは落とせない焦げ、油脂成分がスムーズに落とせますので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする