C00125 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744355

黒カビくん パイプ洗浄タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(0.55g×48個)注文コード28744355品番C00125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218

台所や洗面所、浴室の排水口にポイッと入れるだけ。発泡パワーで強力洗浄します。除菌率99.9%!消臭効果もあります。便器の水たまり部分の洗浄や、三角コーナーや排水口ストレーナーのつけ置き洗いもできます。定期的な洗浄でいつも清潔に。

用途パイプ用質量(g/個)0.55成分ジクロロイソシアヌンル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)サイズ小粒質量(g)40
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※熱湯は使用しないでください。※他の洗剤や化学薬品との併用はせず必ず単独で使用してください。※本品は食べられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする