C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364

C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364
C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364
C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364
C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364
C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364
C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364
C00124 黒カビくん パイプ洗浄タブレット LEC(レック) 28744364

黒カビくん パイプ洗浄タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(4.5g×12個)注文コード28744364品番C00124
参考基準価格(税別)¥218販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

台所や洗面所、浴室の排水口にポイッと入れるだけ。発泡パワーで強力洗浄します。除菌率99.9%!消臭効果もあります。便器の水たまり部分の洗浄や、三角コーナーや排水口ストレーナーのつけ置き洗いもできます。定期的な洗浄でいつも清潔に。

用途パイプ用質量(g/個)4.5成分ジクロロイソシアヌンル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)質量(g)67タイプレギュラー
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※熱湯は使用しないでください。※他の洗剤や化学薬品との併用はせず必ず単独で使用してください。※本品は食べられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする