91888 PCタブレット盗難防止ホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 28744487

91888 PCタブレット盗難防止ホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 28744487
91888 PCタブレット盗難防止ホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 28744487
91888 PCタブレット盗難防止ホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 28744487
91888 PCタブレット盗難防止ホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 28744487

PCタブレット盗難防止ホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28744487品番91888
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

セキュリティスロットのないPC・タブレットに
セキュリティロットのないPC・タブレットにセキュリティワイヤーを接続するためのホルダー。
10~13インチのPC・タブレットに対応。(対角線長300~370mm)●対応サイズ/10~13インチまで ●鍵付
材質:アルミニウム合金。サイズ:48×238~375mm、対角線長:300~370mm。セット内容:本体×1、鍵×2

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1、鍵×2材質アルミニウム合金寸法(mm)48×238~375、(対角線長)300~370対応インチサイズ10~13
注意
※セキュリティワイヤーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする