LEC(レック)
角ハンガー用替ピンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
28744985
品番
W-182
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
壊れたピンチの交換用ピンチ。ヒモの長さが調節可能なので、ほとんどのハンガーに使用できる。半透明の本体カラーなので、違和感なくピンチを付け替えられる。
用途
洗濯ハンガー
仕様
角ハンガー用
材質
本体:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン
寸法(mm)
35×15×210H
質量(g)
58
タイプ
替ピンチ