曜日別特売
RB-210 人工芝 Raku 芝 ベーシック ニッコーエクステリア 28745966

RB-210 人工芝 Raku 芝 ベーシック ニッコーエクステリア 28745966
RB-210 人工芝 Raku 芝 ベーシック ニッコーエクステリア 28745966
RB-210 人工芝 Raku 芝 ベーシック ニッコーエクステリア 28745966
RB-210 人工芝 Raku 芝 ベーシック ニッコーエクステリア 28745966

人工芝 Raku 芝 ベーシック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード28745966品番RB-210
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

圧倒的な復元力とリアルさを追求した人工芝。
復元力を追求したV型の特殊形状パイルを採用。V型パイルは光の反射面を最小限に抑え、ビニールのような不自然な印象を与えず、よりリアルな仕上がりを実現します。
推奨シーン:天然芝のリアルさを求めるお庭

長さ(m)10パイル長(mm)約28糸の規格カール&直毛材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)裏面ウレタンコーティング幅(m)2面積(m2)20
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする