曜日別特売
RS-210 人工芝 Raku 芝 セーフ ニッコーエクステリア 28746018

RS-210 人工芝 Raku 芝 セーフ ニッコーエクステリア 28746018
RS-210 人工芝 Raku 芝 セーフ ニッコーエクステリア 28746018
RS-210 人工芝 Raku 芝 セーフ ニッコーエクステリア 28746018
RS-210 人工芝 Raku 芝 セーフ ニッコーエクステリア 28746018

人工芝 Raku 芝 セーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード28746018品番RS-210
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ワンちゃんの足腰への負担を軽減した人工芝。
ペットと暮らすご家庭にぴったりの人工芝。
カールしたパイルは高いグリップ力で、ペットの足腰への負担を最小限に抑える事を可能にしました。
推奨シーン:わんちゃんの遊ぶお庭やドッグラン

長さ(m)10パイル長(mm)約13糸の規格カール材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)裏面SBRコーティング幅(m)2面積(m2)20
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする