曜日別特売
RB-75 人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー ニッコーエクステリア 28746036

RB-75 人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー ニッコーエクステリア 28746036
RB-75 人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー ニッコーエクステリア 28746036
RB-75 人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー ニッコーエクステリア 28746036
RB-75 人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー ニッコーエクステリア 28746036

人工芝 Raku 芝 ベーシックボーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(m)75
内容量1巻注文コード28746036品番RB-75
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

目地施工専用のスリットタイプ 面倒なカット作業を省けます。
Raku芝ベーシックのスリットタイプ。目地の幅に合わせて3種類のサイズからお選び頂けます。
味気のない土間コンクリートの駐車場を鮮やかに彩ります。
推奨シーン:駐車場土間の目地部分

長さ(m)5パイル長(mm)約28糸の規格カール&直毛材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)裏面ウレタンコーティング幅(m)75
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする