曜日別特売
B00007 YUNOA アルミ風呂いす LEC(レック) 28746175

B00007 YUNOA アルミ風呂いす LEC(レック) 28746175
B00007 YUNOA アルミ風呂いす LEC(レック) 28746175
B00007 YUNOA アルミ風呂いす LEC(レック) 28746175
B00007 YUNOA アルミ風呂いす LEC(レック) 28746175
B00007 YUNOA アルミ風呂いす LEC(レック) 28746175
B00007 YUNOA アルミ風呂いす LEC(レック) 28746175

YUNOA アルミ風呂いす

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28746175品番B00007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

抗菌・防カビの品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌・防カビ仕様です。
座面が丸型なので、座る方向を選びません。また、座ったまま向きを替えやすいので風呂場内での作業が楽です。
風通しが良く清潔な4本脚タイプです。丈夫で汚れにくいアルミ脚で、しっかりとした耐荷重があります。
4本脚なので、バスタブのフチに掛けておくことができます。床に触れることがなく衛生的です。
滑り止め付きです。

使用場所浴室ニューグリーン材質座面・キャップ=ポリプロピレン、脚=アルミニウム合金、すべり止め=EVA樹脂幅(mm)265高さ(mm)305質量(g)575奥行(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 360°
製造業

抗菌・防カビの品質(SIAAマーク取得)仕様です。
座面が丸型なので、360°どこからでも座れるのが便利。
風通しが良く清潔な4本脚タイプ(アルミ脚)なので、バスタブのフチに掛けられ、床に触れることがなく衛生的です。

対象商品 : 28746218
2022-08-25
用途: 入浴
農・林・水産業

縦横同じ位のサイズで高さ30cmの角形のものを10年ほど使っていましたが、カビや経年劣化もあり買い替えました。
高齢の両親のために立ち上がり易いかと思い高さ35cmのものにしました。
同じくらいの値段で角形のものもありましたが、抗菌防カビと言うことでこちらにしました。
軽い、丸型なので方向をきにしないでよい、滑り止めに段差がなく洗いやすい点は良いが、軽いのと滑り止めが効くので足などに当たると倒れやすいので座る時にヒヤッとする時があり一長一短でした。
低いタイプならいいかもしれないが高いタイプは座面も広くして安定性を確保した方がいいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする