曜日別特売
TRU-C23PA-TMK-603 透明体検出光電センサTRU-C23PA CONTRINEX(コントリネックス) 28746465

透明体検出光電センサTRU-C23PA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオン注文コード28746465品番TRU-C23PA-TMK-603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。
外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。
検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。
Ecolab認定、IO-Link標準対応

用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオンセンサータイプリフレクタ検出距離(mm)最大1200(専用リフレクタサイズによる)接続方法PVCケーブル 2m保護等級IP67光源UV LED 275nm感度調整方法ティーチボタン材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA極性PNPハウジング(mm)H30×W10×D20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする