CONTRINEX(コントリネックス)
耐熱近接センサ(アンプ内蔵タイプで180℃までの耐熱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
検出距離(mm)
10
10
20
シールド形状
シールドタイプ
シールドタイプ
準シールドタイプ
極性
PNP
NPN
PNP
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28746578
品番
DW-HD-603-M30-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
180℃までの高温環境下での使用が可能。
完全樹脂封止による最高の長期安定性。
アンプ内蔵タイプ。
用途
高温環境下における金属対象物の安定検出
検出距離(mm)
10
接続方法
テフロン2m ケーブル
保護等級
IP67
ハウジング
M30
使用周囲温度(℃)
0~+180
表示LED
無し
応答周波数(Hz)
200
極性
PNP
出力形式
ノーマリーオープン
シールド形状
シールドタイプ
アンプタイプ
アンプ内蔵