CONTRINEX(コントリネックス)
CONTRINEX(コントリネックス)の 検出・センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の 近接センサ
アンプ内蔵超小型近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28746754
品番
DW-AD-622-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。
堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途
工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
タイプ
IO-LINK対応:無
検出距離(mm)
1.5
接続方法
PVCケーブル
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
応答周波数(Hz)
3000
材質(検出面)
POM
極性
NPN
ハウジング(mm)
Φ4
出力形式
ノーマリークローズ
シールド形状
シールドタイプ