曜日別特売
BSJ-FM1(60cm) フィッシングメジャー 高階救命器具 28747594

BSJ-FM1(60cm) フィッシングメジャー 高階救命器具 28747594
BSJ-FM1(60cm) フィッシングメジャー 高階救命器具 28747594
BSJ-FM1(60cm) フィッシングメジャー 高階救命器具 28747594
BSJ-FM1(60cm) フィッシングメジャー 高階救命器具 28747594
BSJ-FM1(60cm) フィッシングメジャー 高階救命器具 28747594

フィッシングメジャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(cm)計測サイズ:60
内容量1個注文コード28747594品番BSJ-FM1(60cm)
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ロールアップでコンパクトに収納でき持ち運び可能。
カラビナが付属しているのでバッグやゲームベストに取り付けられます。
メモリアルフィッシュの計測や写真撮影に活躍します。
魚へのダメージを最小限に軽減。
ターポリン製でお手入れ簡単。

材質ターポリンBlack質量(g)114寸法(cm)計測サイズ:60寸法(縦×横)(cm)20×80
注意
※長期保管の場合は平置きを推奨します。
※火の近くで使用しないでください。
※手洗い、影干し、乾燥機は不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする