サイズL タイタニュームグローブ BSJ-TGB1 高階救命器具 28747680

サイズL タイタニュームグローブ BSJ-TGB1 高階救命器具 28747680
サイズL タイタニュームグローブ BSJ-TGB1 高階救命器具 28747680
サイズL タイタニュームグローブ BSJ-TGB1 高階救命器具 28747680
サイズL タイタニュームグローブ BSJ-TGB1 高階救命器具 28747680
サイズL タイタニュームグローブ BSJ-TGB1 高階救命器具 28747680

タイタニュームグローブ BSJ-TGB1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1双サイズL注文コード28747680品番サイズL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。

用途高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適材質甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45%BlackサイズL入数(双)1機能ストレッチ、防水、防風、防寒全長(cm)23.3中指長(cm)7.2甲幅(cm)10.2
注意
※中指寸法は指先から甲側切り換え部分です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする