曜日別特売
60120 ソーラー充電式グランドライト トレードワン 28747890

60120 ソーラー充電式グランドライト トレードワン 28747890
60120 ソーラー充電式グランドライト トレードワン 28747890
60120 ソーラー充電式グランドライト トレードワン 28747890
60120 ソーラー充電式グランドライト トレードワン 28747890
60120 ソーラー充電式グランドライト トレードワン 28747890

ソーラー充電式グランドライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28747890品番60120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能
太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯
本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい
本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター)
6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要!
IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます

用途
グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。
ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単
材質アルミニウム合金ブラック質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 敷地入り口にある側溝との境界に置いている
木工房KUSAKABE

夜遅くまで長時間明るさを保っているので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする