谷村実業
ハンギングチェア COCOON
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラウン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28748206
品番
TAN-275(WH)
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ハンモックのようにつるされたチェアです。リゾート気分を味わいながら包み込まれるようにリラックスしてお座りいただけます。
用途
チェア
材質
構造部材:金属(鋼)、塗装:粉体塗装、ラタン部:ポリエチレン、張地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×1970
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115