FIN-1025 リモコン式安心LEDお線香ミニIII ファイン[日用品] 28749859

リモコン式安心LEDお線香ミニIII

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28749859品番FIN-1025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トレンドのモダン仏壇にフィットするコンパクトサイズのLEDお線香。
火を使わないので、倒れても安心! 灰が出ないのでお手入れが不要。
リモコン式なので離れていても点灯・消灯。
気になるニオイ・煙がゼロ。
煙が立たず匂いが気にならない。

付属品リモコン1個※CR2025ボタン電池使用(モニター電池付)、線香部穴用栓6個(予備込)、保証書材質台座/ABS樹脂、線香部/PC樹脂・PU樹脂・ステンレス、線香部用栓/ABS樹脂、リモコン/PP樹脂・ABS樹脂質量(g)約40電源単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)寸法(cm)約直径6.9×高さ118光源LED電源自動OFF点灯後約10分連続点灯時間(時間)約19(新品アルカリ乾電池使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする