CAPTAIN STAG
トレッカー イージーライトコット ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
色
カーキ
ブラック
カーキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28750008
品番
UB-2014
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクト。
独自設計により組立・収納が簡単。
開放感のあるワイド+ロングサイズ。
セット内容
コット本体生地1、本体フレーム2、脚フレーム4、収納バッグ1
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金、構造部材:(表面加工)アルマイト加工
色
カーキ
質量(g)
2900
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×1950×150
収納寸法(mm)
150×150×長さ630