曜日別特売
UH-2019 NEWフリーダム ダブルステンマグカップ 折りたたみハンドル CAPTAIN STAG 28750394

 

UH-2019 NEWフリーダム ダブルステンマグカップ 折りたたみハンドル CAPTAIN STAG 28750394
UH-2019 NEWフリーダム ダブルステンマグカップ 折りたたみハンドル CAPTAIN STAG 28750394

NEWフリーダム ダブルステンマグカップ 折りたたみハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
満水容量(mL)350
内容量1個注文コード28750394品番UH-2019
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中空二重構造で冷めにくいステンレス製マグカップ。
ハンドルは折りたたみ可能。

材質ステンレス鋼質量(g)300製品サイズ(mm)78×110×高さ91満水容量(mL)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28750394
2024-12-25
用途: ツーリング先でコーヒーを飲む時
製造業

保温効果まずまず。寒い冬の林道でもすぐには冷めない。取っ手が折り畳めるのでコンパクト。市販の簡易ドリップならちょうどいいサイズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする