曜日別特売
UE-3577 香る真空二重タンブラー240 CAPTAIN STAG 28750498

香る真空二重タンブラー240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード28750498品番UE-3577
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内びんを水圧加工により丸みをもたせ膨らませることで、
ワインなど、スワリングもしやすく飲み物の香りを楽しめます。
内側・唇の触れる外側上部を鏡面加工することでなめらかな口当たり。
真空二重構造で保温・保冷で1年中使用可能。
手にしっくりと馴染む丸みを帯びたフォルム。

材質本体内側・外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)レッド容量(mL)240質量(g)194寸法(外径×高さ)(mm)78×98保温効力(℃)44以上(1時間)保冷効力(℃)9以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする