曜日別特売
UE-0089 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750550

 

UE-0089 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750550
UE-0089 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750550

シャルマン クーラーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)35
内容量1個注文コード28750550品番UE-0089
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

行楽やアウトドアに最適。

付属品肩掛けベルト材質本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールベージュ質量(g)3200容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×300×365収納量2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。500mlペットボトル(縦置き)20本収納。保冷効力(℃)9以下(JIS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする