CAPTAIN STAG
ペットボトル用クーラー2L用(保冷剤付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ダークグリーン
ダークグリーン
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28750620
品番
UE-2038
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
2リットル、1.5リットルのペットボトル用保冷クーラー。
専用保冷剤付きで冷たさ長持ち。
取っ手カップ、カップ2個付。
運搬に便利なショルダーベルト付。
材質
本体・取っ手付カップ・カップ:ポリプロピレン(耐熱温度 120度、耐冷温度 -20度)
断熱材:発泡スチロール(耐熱温度 70度、耐冷温度 -30度)
保冷剤:パック外装=ポリエチレン、内容物=水・増粘剤
ベルト:ポリプロピレン
色
ダークグリーン
質量(g)
720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×135×370
注意
※サイズ形状によっては使用出来ない場合があります。