UE-4927 ワインボトルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 28750647

ワインボトルクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)210
内容量1個注文コード28750647品番UE-4927
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

断熱材の採用により適温を保ちます。
ソムリエナイフを収納可能なメッシュポケット付。

仕様シャンパン型ワインボトル(外径92×高さ322mm程度)を1本収納可能。材質本体・表地:ポリエステル(PUコーティング)、内生地:PEVA、断熱材:EVAブラック質量(g)210寸法(外径×高さ)(mm)110×327(本体のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする