CAPTAIN STAG
ビヨンドストレージ マルチリアシートカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
カーキ
ハンティング
カーキ
オリーブ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28750778
品番
UP-1077
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
車のリアシートやラゲッジスペースの汚れ防止に。
4つ角グロメット付なので、カーサイドタープや日よけに。レジャーシートにも
材質
紐:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
色
カーキ
材質(本体)
ポリエステル100%
質量(g)
1000
材質(表面/裏面)
PVC加工
材質(テープ)
ポリエステル100%
製品サイズ(mm)
1250×1300
材質(面ファスナー)
ポリエステル100%