UP-1078 ビヨンドストレージ マルチリアシートカバー CAPTAIN STAG 28750787

ビヨンドストレージ マルチリアシートカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オリーブ
内容量1枚注文コード28750787品番UP-1078
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

車のリアシートやラゲッジスペースの汚れ防止に。
4つ角グロメット付なので、カーサイドタープや日よけに。レジャーシートにも

材質紐:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%オリーブ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)1000材質(表面/裏面)PVC加工材質(テープ)ポリエステル100%製品サイズ(mm)1250×1300材質(面ファスナー)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする