曜日別特売
UL-2067 キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン&ギア用マルチケース CAPTAIN STAG 28750875

 

UL-2067 キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン&ギア用マルチケース CAPTAIN STAG 28750875
UL-2067 キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン&ギア用マルチケース CAPTAIN STAG 28750875
UL-2067 キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン&ギア用マルチケース CAPTAIN STAG 28750875
UL-2067 キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン&ギア用マルチケース CAPTAIN STAG 28750875

キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン&ギア用マルチケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28750875品番UL-2067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

珈琲サイフォンをアウトドアへ持ち出して、香り豊かなブレイクタイムを満喫。中の仕切り緩衝材を取り外してアウトドアの収納に便利なケースとしても使用可能。

材質本体:PE+PUコーティング、内生地:ポリエステル、緩衝材:ポリエチレンフォーム質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×140×260(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする