曜日別特売
UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル CAPTAIN STAG 28750945

 

UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル CAPTAIN STAG 28750945
UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル CAPTAIN STAG 28750945
UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル CAPTAIN STAG 28750945
UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル CAPTAIN STAG 28750945
UG-3305 カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル CAPTAIN STAG 28750945

カマド スマートグリル A4型用 マルチパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード28750945品番UG-3305
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1台3役のマルチパネル。ステンレス製で錆びにくい。
フロントパネル 薪などの燃料がこぼれにくい。
フロントトレー 長い薪を使う時の補助トレーとして。
サイドトレー カトラリーなどの小物が載せられる。

材質ステンレス鋼質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×115×20耐荷重(g)200(均等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする