MSS210FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 28751435

MSS210FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 28751435
MSS210FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 28751435
MSS210FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 28751435
MSS210FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 28751435

専用脚立 MS-FX

(22件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.99
脚立タイプ210cmタイプ
内容量1台注文コード28751435品番MSS210FX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)

天板高さ(m)1.99収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2106×684×126質量(kg)6.0最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)40仕様折畳式タイプ折り畳み式方式リベット方式設置寸法・奥行(mm)1335設置寸法・幅(mm)684天板寸法(mm)308×95有効高さ(m)1.70収納寸法・幅(mm)684収納寸法・奥行(mm)126収納寸法・高さ(mm)2106踏ざん数7脚立タイプ210cmタイプ設置寸法(幅×奥行)(mm)684×1335
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 天井の電球取り換え等
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

電球取り換え等の為に購入しました。安価でキャタツを購入できたので、色々な用途で使用できそうです。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: 窓ガラスの清掃等
サービス業

重量が軽く持ち運びしやすい
折り畳みがワンタッチでできるので簡単

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

ちょうどいいサイズが見つかり、うれしいです。
使いやすく、車にも乗せやすいです。

2024-09-15
用途: 竣工後の設備メンテ時
建設業・工事業

「7尺」脚立を探していて、安価なこの商品を購入。
品質的にも特に問題なく使用出来るので満足しています。

対象商品 : 28751399
2024-03-14
用途: トラック荷台の乗り降り

軽量でしっかりしたつくりで安定感あり。ドライバーにも好評です

対象商品 : 26961865
2023-09-26
用途: 作業をする為。
ハウス工房イマナカ建設業・工事業

軽くて持ち運びが良いです。価格も安いので良いです。

対象商品 : 26961883
2022-11-20
用途: 女性社員が天井の換気扇掃除に使っています。
農・林・水産業

安定感があり、軽くて持ち運びも楽。女性社員でも全く問題無しです。

対象商品 : 26961883
2022-11-17
用途: 女性社員が天井の換気扇掃除に使っています。
農・林・水産業

安定感があり、軽くて持ち運びも楽。女性社員でも全く問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする