曜日別特売
ミズストッパー オールマイティ止水材 立基 28752187

オールマイティ止水材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(800g)注文コード28752187品番ミズストッパー
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

【漏水した状態でも、止水可能!】今まで補修が難しかった漏水状態の場所でも簡単に止水処理できます。
【硬化しないので使い切る必要なし!】常温保管できるので、次の現場でも使用可能です。
【耐熱・耐水性あり!】夏に溶け出すことなく、冬に固くなりすぎません。加水分解することなく、水膨潤もしません。
【撤去や再充填が容易で電線追加も可能!】硬化しない素材のため、簡単に撤去や再充填ができ、将来の電線追加なども問題ありません。
【様々な材料や条件にマルチに対応!】鉄・コンクリート・PE・PVC等
【その他】持続効果は半永久的。メンテナンス費用も削減!

施工量(施工可能箇所)Φ100:1カ所、Φ50:1~2カ所、Φ30:3~4カ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする