M64 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763405

六角ナット1種 ステンレス 小箱

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5個)
1箱(5個)
1袋(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
1箱(4個)
ねじの呼びM64
M56
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
M45
M48
内容量1箱(5個)注文コード28763405品番M64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304厚さ(mm)51ねじピッチ(mm)6.0規格1種寸法e(mm)約110寸法m(mm)51二面幅S(mm)95ねじの呼びM64寸法dk(Φmm)約92RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28763405M6428763868M64M64 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂 28763868六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂1袋(1個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 金物取付け時
建設業・工事業

海岸の近くの取付け現場でしたがサビとか気にせずSUS304という事で安心して使用できました

対象商品 : 28763186
2024-05-29
用途: 機材取付
タナカ テント

1箱の入りが100個単位の数量があれば、助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする