大阪魂
平ワッシャー ステンレス 小箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5000枚)
1箱(50000枚)
1箱(10000枚)
1箱(7000枚)
1箱(5000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
1箱(250枚)
1箱(400枚)
1箱(200枚)
1箱(150枚)
1箱(130枚)
1箱(100枚)
1箱(70枚)
呼び寸法
M6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M14
M18
M20
M22
M24
M30
外径(mm)
13
5
7.5
8
10
12
13
18
22
26
32
30
36
40
44
48
58
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000枚)
注文コード
28763929
品番
M6×13×1
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
1
呼び寸法
M6
外径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。