大阪魂
平ワッシャー ステンレス 小箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(350枚)
1箱(50000枚)
1箱(10000枚)
1箱(7000枚)
1箱(5000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
1箱(250枚)
1箱(400枚)
1箱(200枚)
1箱(150枚)
1箱(130枚)
1箱(100枚)
1箱(70枚)
呼び寸法
M38
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M14
M18
M20
M22
M24
M30
外径(mm)
68
5
7.5
8
10
12
13
18
22
26
32
30
36
40
44
48
58
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(350枚)
注文コード
28764060
品番
M38X68X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
4
呼び寸法
M38
外径(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28764060
M38X68X4.0
28764410
M38X68X4.0
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂
1袋(4枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました