曜日別特売
BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764970

 

BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764970
BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764970
BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764970

ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトグレー
内容量1セット(2枚)注文コード28764970品番BFT-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。丈夫で吸水性に優れた厚手のタオルです。耐久性も高く、風合いが長持ちするので、長くお使いいただけます。抗菌防臭加工が施されています。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。

種別フェイスタオルライトグレー質量(g)145混率(%)綿100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000目付(g/m2)425
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする