BFT-G2 ガーゼ+パイルビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765146

 

BFT-G2 ガーゼ+パイルビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765146
BFT-G2 ガーゼ+パイルビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765146
BFT-G2 ガーゼ+パイルビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765146

ガーゼ+パイルビッグフェイスタオル2枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1セット(2枚)注文コード28765146品番BFT-G2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。吸水性に富んだパイルと優しい肌触りのガーゼ2つの風合いを楽しめるタオルです。片面がガーゼで乾きが早く、かさばりません。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。

種別フェイスタオルライトグレー質量(g)97混率(%)綿100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000目付(g/m2)285
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする