曜日別特売
STMX-700 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765505

 

STMX-700 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765505
STMX-700 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765505
STMX-700 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765505

簡単組立スタイル物干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード28765505品番STMX-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。省スペースでしっかり干すことができます。サッと広げて、すぐに干せます。タオルハンガー付きです。
軽量で持ち運びがラクにできます。キズ・サビに強い粉体塗装仕上げです。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。

材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレンブラック質量(g)1870耐荷重(kg)全体11、竿部8、ワイヤーハンガー部3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×550×1000収納時寸法(mm)700×100×1095使用可能目安2人分、シャツ・衣類6枚、バスタオル2枚、タオル4枚、小物12枚(※ハンガーとピンチハンガーを使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする