KTSM-157 多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765539

 

KTSM-157 多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765539
KTSM-157 多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765539
KTSM-157 多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765539
KTSM-157 多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765539

多機能スタイル物干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード28765539品番KTSM-157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

組み立て不要。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。簡単に設置ができます。

材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレンブラック質量(g)3200耐荷重(kg)全体17.2、上パイプ1本あたり1、下パイプ1本あたり0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×650×1040収納時寸法(mm)100×650×1080使用可能目安5人分、シャツなど16枚、タオル6枚、バスタオル4枚、小物20枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする