曜日別特売
AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765767

 

AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765767
AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765767
AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765767
AW-940 AIR WALK AIR WALK(エアーウォーク) 28765767

AIR WALK

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)28
オレンジ
内容量1足注文コード28765767品番AW-940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480

脱ぎ履きしやすいゴムヒモタイプ。履き口ベルトでしっかりロック。横からの衝撃にも強い耐滑仕様のアウトソール

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカットオレンジサイズ(cm)28材質(ソール)EVA・合成ゴム材質(甲被)合成皮革機能耐滑材質(先芯)合成樹脂甲被タイプひも、マジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28765758
2024-11-21
用途: 自宅での自動車整備とウォーキング

作業用、ウォーキング用に目立つ色にして良かった。
インナーソールがしっかりしていて、歩き易く
インナーソールを追加購入しなくても長時間の使用が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする