CHUSAN
全天候型耐滑ダイヤルセーフティー
ダイヤル式で簡単脱ぎ履きしっかりフィット。
撥水セーフティーシューズです
用途
ワークウェア(安全靴)用。
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重20.4
内容量
1足
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
色
B・ブラック
D・カーキ
L・グレー
30種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75379425
780075-804-245
693-1637
B・ブラック
24.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379441
780075-804-250
693-1619
B・ブラック
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379450
780075-804-255
693-1614
B・ブラック
25.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379459
780075-804-260
693-1578
B・ブラック
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379468
780075-804-265
693-1566
B・ブラック
26.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379477
780075-804-270
693-1553
B・ブラック
27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379486
780075-804-280
693-1585
B・ブラック
28
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379495
780075-804-290
693-1583
B・ブラック
29
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379511
780075-804-300
693-1544
B・ブラック
30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379520
780075-804-310
693-1540
B・ブラック
31
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379529
780075-808-245
693-1623
D・カーキ
24.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379538
780075-808-250
693-1572
D・カーキ
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379547
780075-808-255
693-1547
D・カーキ
25.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379556
780075-808-260
693-1600
D・カーキ
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379565
780075-808-265
693-1609
D・カーキ
26.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379581
780075-808-270
693-1565
D・カーキ
27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379590
780075-808-280
693-1550
D・カーキ
28
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379599
780075-808-290
693-1608
D・カーキ
29
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379608
780075-808-300
693-1581
D・カーキ
30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379617
780075-808-310
693-1546
D・カーキ
31
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379626
780075-809-245
693-1824
L・グレー
24.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379635
780075-809-250
693-1828
L・グレー
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379651
780075-809-255
693-1832
L・グレー
25.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379660
780075-809-260
693-1833
L・グレー
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379669
780075-809-265
693-1836
L・グレー
26.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379678
780075-809-270
693-1834
L・グレー
27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379687
780075-809-280
693-1827
L・グレー
28
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379696
780075-809-290
693-1840
L・グレー
29
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379705
780075-809-300
693-1842
L・グレー
30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75379721
780075-809-310
693-1825
L・グレー
31
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください