曜日別特売
GT-718 山羊革手袋 GT-718 シモン 28767447

山羊革手袋 GT-718

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード28767447品番GT-718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。補強当て付きタイプ

用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質掌部/山羊革当て付き、袖口/マジック止め式ホワイトサイズLL入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)24中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)23アズワン品番65-0556-01アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする