シモン
牛床革オイル加工手袋 CS-920
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
28767517
品番
CS-920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
牛床革で内綿付、袖長タイプ、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途
溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質
牛床革
色
ブラウン
サイズ
フリー
入数(双)
1
加工
オイル加工
機能
耐熱、吸汗、防寒
全長(cm)
60
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
アズワン品番
65-0555-94
アテ有無
アテ有