曜日別特売
HB-90 合成皮革手袋 HB-90 シモン 28767684

合成皮革手袋 HB-90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21
内容量1双注文コード28767684品番HB-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

合成皮革手袋、タッチパネル対応、甲部のストレッチ素材でフィット感良し、グリップ力もに優れています。

用途倉庫、梱包、電工、運送、設備、他一般作業にご使用いただけます。材質掌部/(表)ポリウレタン合成皮革、(裏)ナイロン・甲部/ナイロン・ポリエステル・スパンデックスブラック/グレーサイズM入数(双)1機能タッチパネル対応、ストレッチ、グロップ力全長(cm)21中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19アテ有無アテ無袖口仕様パイルゴムマジック止め式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする