曜日別特売
MF-107 人工皮革手袋 MF-107 シモン 28767718

人工皮革手袋 MF-107

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード28767718品番MF-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。

用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質人工皮革グレーサイズM入数(双)1機能水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22アテ有無アテ有袖口仕様袖なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする