シモン
防護手袋 KG-210
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
29
29
29.7
30.5
31.5
32.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767788
品番
KG-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE
用途
災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。
材質
甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革
色
ブラック
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐切創・耐突刺
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
22.5
注意
※注射針には対応しておりません