LX3-170-64N-CL110WT ラインルクス 直付型 110形 アイリスオーヤマ 28768296

ラインルクス 直付型 110形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード28768296品番LX3-170-64N-CL110WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
質量(g)5900消費電力(W)39~38.6定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2438×53平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)165.8光束(Lm)6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする