曜日別特売
LX3-170-62N-UK110T-W328 ラインルクス 埋込型 110形 アイリスオーヤマ 28768445

ラインルクス 埋込型 110形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)39~38.6
光束(Lm)6270
内容量1台注文コード28768445品番LX3-170-62N-UK110T-W328
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(g)5900消費電力(W)39~38.6定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×2466×65平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)162.4光束(Lm)6270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする