アイリスオーヤマ
ラインルクス 埋込型 110形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
消費電力(W)
30.5~30.8
80.1~78.7
39~38.6
30.5~30.8
光束(Lm)
4900
13130
6270
4900
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28768454
品番
LX3-170-49N-UK110T-W328
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g)
5900
消費電力(W)
30.5~30.8
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×2466×65
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.6
光束(Lm)
4900